PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS25-SS-1-RP-R100

RS25-SS-1-RP-R100

TSUBAKI RS25-SS-1-RP-R100

Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter

P/N #

25SS RIV 100FT

BDI #

904352

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.039
UNSPSC
31151603
EAN
0097039186751
Velikost řetězce
25
Základní konstrukce
Riveted
Komponent
Chain
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
1
Materiál
304 Stainless Steel
Interní speciální funkce
Corrosion Resistant
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
100
Minimální množství pro objednání
100
Tvar desky
Curved
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.11.00.60
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Roller
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
Řetěz Pitch
0,25 Inch | 6,35 milimetr
Tloušťka desky
0,03 palce | 0,762 milimetr
Průměr pinu
0,09 palce | 2,286 milimetr
Šířka válečku
0,125 palce | 3,175 milimetr
Průměr válce
0,13 palce | 3,302 milimetr
Výška desky
0,23 palce | 5,842 milimetr