PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS40-LMC-HP-1

RS40-LMC-HP-1

TSUBAKI RS40-LMC-HP-1

Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

P/N #

RS40-LMC-HP-1

BDI #

15040122

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.4
UNSPSC
31151610
Velikost řetězce
40
Základní konstrukce
Riveted
Komponent
Chain
Řetězová řada
Hollow Pin
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
10
Minimální množství pro objednání
10
Tvar desky
Curved
Další funkce
Lambda Series
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.12.00.80
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Hollow Pin
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Šířka válečku
0,312 palce | 7,925 milimetr
Tloušťka desky
0,06 palce | 1,524 milimetr
Výška desky
0,472 palce | 11,989 milimetr
Řetěz Pitch
0,5 Inch | 12,7 milimetr
Průměr válce
0,312 palce | 7,925 milimetr
Průměr pinu
0,156 palce | 3,962 milimetr