PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS40B-2 74L/PC

RS40B-2 74L/PC

TSUBAKI RS40B-2 74L/PC

Roller Chain; 40B-2 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.5MM Plate Thickness; 52.9MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter

P/N #

RS40B-2 74L/PC

BDI #

22367825

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
150.4
UNSPSC
31151603
Velikost řetězce
40B-2
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Chain
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
2
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ISO
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Materiál válečků
Carbon Steel
Tvar desky
Curved
Další funkce
74 Links
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.11.00.60
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Roller
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; 40B-2 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.5MM Plate Thickness; 52.9MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
Řetěz Pitch
2,5 Inch | 63,5 milimetr
Výška desky
2,083 palce | 52,9 milimetr
Tloušťka desky
0,335 palce | 8,5 milimetr
Šířka válečku
1,5 palce | 38,1 milimetr
Průměr pinu
0,901 palce | 22,89 milimetr
Průměr válce
1,55 palce | 39,37 milimetr