PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS50-1 2L/A-1 410L/PC incl. CL

RS50-1 2L/A-1 410L/PC incl. CL

TSUBAKI RS50-1 2L/A-1 410L/PC incl. CL

Roller Chain; 50 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

P/N #

RS50-1 2L/A-1 410L/PC incl. CL

BDI #

22367730

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
Velikost řetězce
50
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Chain
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Materiál válečků
Carbon Steel
Tvar desky
Curved
Další funkce
With A1 Attachment | Attachment Spacing at Every 2 Link | 410 Links
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.11.00.60
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Roller
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; 50 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Průměr válce
0,4 palce | 10,16 milimetr
Šířka válečku
0,375 palce | 9,525 milimetr
Tloušťka desky
0,08 palce | 2,032 milimetr
Výška desky
0,591 palce | 15,011 milimetr
Řetěz Pitch
0,625 Inch | 15,875 milimetr
Průměr pinu
0,2 palce | 5,08 milimetr