PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RS60-1-K1-CL

RS60-1-K1-CL

TSUBAKI RS60-1-K1-CL

Chain Link; 60 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

P/N #

60 K1 CL

BDI #

906379

POČET

DOSTUPNOST:
3

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 4

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.043
UNSPSC
31151609
EAN
0097039192264
Velikost řetězce
60
Základní konstrukce
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Tvar desky
Curved
Další funkce
With K1 Attachment
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02122
Harmonizovaný tarifní kód
7315.90.00.00
Podstatné jméno
Link
Řetězec klíčových slov
Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Chain Link; 60 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Šířka válečku
0,5 palce | 12,7 milimetr
Tloušťka desky
0,094 palce | 2,388 milimetr
Průměr pinu
0,234 palce | 5,944 milimetr
Průměr válce
0,469 palce | 11,913 milimetr
Řetěz Pitch
0,75 Inch | 19,05 milimetr
Výška desky
0,713 palce | 18,11 milimetr