PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TS1524CS-PA

TS1524CS-PA

TSUBAKI TS1524CS-PA

Roller Chain; TS1524 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.47" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.049" Plate Thickness; 1/8" Plate Height; Curved; 0.23" Pin Diameter

P/N #

TS1524CS-PA

BDI #

905383

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.494
UNSPSC
31151603
Velikost řetězce
TS1524
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Chain
Řetězová řada
Standard
Počet pramenů
1
Materiál
304 Stainless Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Materiál válečků
Steel
Tvar desky
Curved
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.11.00.60
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Roller
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; TS1524 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.47" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.049" Plate Thickness; 1/8" Plate Height; Curved; 0.23" Pin Diameter
Průměr pinu
0,23 palce | 5,842 milimetr
Průměr válce
0,47 palce | 11,938 milimetr
Tloušťka desky
0,049 palce | 1,245 milimetr
Řetěz Pitch
1,5 Inch | 38,1 milimetr
Výška desky
0,125 palce | 3,175 milimetr
Šířka válečku
0,5 palce | 12,7 milimetr