PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

US-64-S 8356

US-64-S 8356

TSUBAKI US-64-S 8356

Roller Chain; 64 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.56" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2.13" Plate Height; Straight; 0.88" Pin Diameter

P/N #

US-64-S 8356

BDI #

24318188

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151609
Velikost řetězce
64
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Chain
Řetězová řada
Drive
Počet pramenů
1
Materiál
Carbon Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Materiál válečků
Carbon Steel
Tvar desky
Straight
Další funkce
Heavy Duty Series
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.11.00.60
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Roller
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; 64 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.56" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2.13" Plate Height; Straight; 0.88" Pin Diameter
Průměr pinu
0,88 palce | 22,352 milimetr
Řetěz Pitch
2,5 Inch | 63,5 milimetr
Průměr válce
1,56 palce | 39,624 milimetr
Výška desky
2,13 palce | 54,102 milimetr
Šířka válečku
1,5 palce | 38,1 milimetr
Tloušťka desky
0,38 palce | 9,652 milimetr