PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

WD-480-LL

WD-480-LL

TSUBAKI WD-480-LL

Roller Chain; 480 Chain Size; Cottered; 8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 14-1/2" Roller Width; 1/2" Plate Thickness; 2" Plate Height; Straight; 0.88" Pin Diameter

P/N #

WD-480-LL

BDI #

911354

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151614
EAN
0097039018687
Velikost řetězce
480
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Chain
Řetězová řada
Conveyor
Počet pramenů
1
Materiál
Welded Steel
Interní speciální funkce
No
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
FT
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Materiál válečků
Steel
Tvar desky
Straight
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02290
Harmonizovaný tarifní kód
7315.12.00.80
Podstatné jméno
Chain
Řetězec klíčových slov
Conveying
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Roller Chain; 480 Chain Size; Cottered; 8" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 14-1/2" Roller Width; 1/2" Plate Thickness; 2" Plate Height; Straight; 0.88" Pin Diameter
Řetěz Pitch
8 Inch | 203,2 milimetr
Šířka válečku
14,5 palce | 368,3 milimetr
Průměr pinu
0,88 palce | 22,352 milimetr
Výška desky
2 palce | 50,8 milimetr
Tloušťka desky
0,5 palce | 12,7 milimetr