PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

S1620

M1.5 Z=37 SPUR WITH HUB NR. PM27037

SATI M1.5 Z=37 SPUR WITH HUB NR. PM27037

Spur Gear; 55.5MM Pitch Diameter; M1.5 DP; 17MM Face Width; Rough Bore; 37 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 40MM Hub Diameter; Steel

P/N #

M1.5 Z=37 SPUR WITH HUB NR. PM27037

BDI #

1405278

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SATI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.13
UNSPSC
31171707
Rozteč
M1.5 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
37
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Minimum Bore 12
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Dlouhý popis
Spur Gear; 55.5MM Pitch Diameter; M1.5 DP; 17MM Face Width; Rough Bore; 37 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 40MM Hub Diameter; Steel
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
2,185 palce | 55,5 milimetr
Šířka obličeje
0,669 palce | 17 milimetr
Průměr hubice
1,575 palce | 40 milimetr