Minimální kupní množství
N/A
Montážní rám
Not Applicable
Jmenovité maximální vstupní hodnoty
Gear Motor
Výstupní otáčky jmenovitého výkonu Max
36
Způsob montáže
Base Mounted
Štítek s upevňovacím šroubem
Rectangle
Maximální hodnota zatížení přesahu A um
1264N
Hodnota vstupního hodnocení plus um
Gear Motor
Materiál krytu a konec
Aluminum
Výstup Hodnota krouticího momentu plus um
23.5Nm
Další funkce
Non Brake Type
KW, je-li součástí motoru
0.1kW
Otáčky motoru v případě, že motor je součástí dodávky
1440 | 1740
Velikost rámu motoru, pokud je součástí motoru
18
Motorová skříň je součástí motoru
TESC
Napětí motoru, pokud je součástí motoru
400VAC
Motorová fáze je součástí motoru
Three
Kategorie - BDI
Reducers Inline Shaft
Skupina produktů - BDI
M02282
Harmonizovaný tarifní kód
8501.51.20.20
Podstatné jméno
Gear Motor
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Dlouhý popis
Gear Motor; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 23.5Nm Output Torque
Celková délka
9,291 palce | 236 milimetr
Průměr výstupního hřídele
0,709 palce | 18 milimetr
Celková šířka
5,945 palce | 151 milimetr
Základna do středu výstupního hřídele
3,346 palce | 85 milimetr
Délka výstupního hřídele
1,102 palce | 28 milimetr
Průměr šroubového otvoru
0,354 palce | 9 milimetr
Celková výška
5,059 palce | 128,5 milimetr