Minimální kupní množství
N/A
Montážní rám
Not Applicable
Jmenovité maximální vstupní hodnoty
Gear Motor
Výstupní otáčky jmenovitého výkonu Max
0
Způsob montáže
Direct Mounted
Montážní poloha
Left | Right | Wall
Štítek s upevňovacím šroubem
Square
Hodnota vstupního hodnocení plus um
Gear Motor
Materiál krytu a konec
Aluminum
KW, je-li součástí motoru
0.4kW
Otáčky motoru v případě, že motor je součástí dodávky
1380 | 1650
Velikost rámu motoru, pokud je součástí motoru
24
Motorová skříň je součástí motoru
TEFC
Napětí motoru, pokud je součástí motoru
200VAC
Motorová fáze je součástí motoru
Three
Kategorie - BDI
Reducers Inline Shaft
Skupina produktů - BDI
M02282
Harmonizovaný tarifní kód
8501.51.20.20
Podstatné jméno
Gear Motor
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Dlouhý popis
Gear Motor; Inline Type; 7:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Direct Mounted; Aluminum; Output Torque
Celková délka
13,465 palce | 342 milimetr
Celková šířka
6,87 palce | 174,5 milimetr
Průměr výstupního hřídele
0,945 palce | 24 milimetr
Délka výstupního hřídele
1,417 palce | 36 milimetr
Základna do středu výstupního hřídele
3,346 palce | 85 milimetr
Celková výška
5,512 palce | 140 milimetr
Průměr šroubového otvoru
0,394 palce | 10 milimetr