Minimální kupní množství
N/A
Montážní rám
Not Applicable
Jmenovité maximální vstupní hodnoty
Gear Motor
Výstupní otáčky jmenovitého výkonu Max
180
Způsob montáže
Direct Mounted
Montážní poloha
Left | Right | Wall
Štítek s upevňovacím šroubem
Square
Maximální hodnota zatížení přesahu A um
1666N
Hodnota vstupního hodnocení plus um
Gear Motor
Materiál krytu a konec
Aluminum
Výstup Hodnota krouticího momentu plus um
38.2Nm
Další funkce
Non Brake Type
KW, je-li součástí motoru
0.75kW
Otáčky motoru v případě, že motor je součástí dodávky
1440 | 1730
Velikost rámu motoru, pokud je součástí motoru
28
Motorová skříň je součástí motoru
TEFC
Napětí motoru, pokud je součástí motoru
400VAC
Motorová fáze je součástí motoru
Three
Kategorie - BDI
Reducers Inline Shaft
Skupina produktů - BDI
M02282
Harmonizovaný tarifní kód
8501.51.20.20
Podstatné jméno
Gear Motor
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Dlouhý popis
Gear Motor; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Direct Mounted; Aluminum; 38.2Nm Output Torque
Základna do středu výstupního hřídele
4,016 palce | 102 milimetr
Celková šířka
6,654 palce | 169 milimetr
Průměr výstupního hřídele
1,102 palce | 28 milimetr
Celková výška
6,22 palce | 158 milimetr
Délka výstupního hřídele
1,654 palce | 42 milimetr
Průměr šroubového otvoru
0,472 palce | 12 milimetr
Celková délka
14,665 palce | 372,5 milimetr