Minimální kupní množství
N/A
Montážní rám
Not Applicable
Jmenovité maximální vstupní hodnoty
0.1KW
Výstupní otáčky jmenovitého výkonu Max
9
Způsob montáže
Direct Mounted
Výstupní otáčky při 1750 ot./min
9
Maximální hodnota zatížení přesahu A um
3332N
Výstupní moment
30MM Output Bore
Kategorie - BDI
Reducers Right Angle
Skupina produktů - BDI
M02282
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.10.00
Řetězec klíčových slov
Speed Worm
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Celková délka
11,693 palce | 297 milimetr
Celková výška
5,02 palce | 127,5 milimetr
Nominální vzdálenost středu
0,394 palce | 10 milimetr
Vzdálenost od centra
0,394 palce | 10 milimetr
Základna do středu vstupní hřídele
2,303 palce | 58,5 milimetr
Celková šířka
6,035 palce | 153,3 milimetr
Základna do středu výstupního hřídele
2,697 palce | 68,5 milimetr
Výstupní vrtání
1,181 palce | 30 milimetr