Minimální kupní množství
N/A
Montážní rám
Not Applicable
Jmenovité maximální vstupní hodnoty
0.75KW
Výstupní otáčky jmenovitého výkonu Max
11.3
Způsob montáže
Direct Mounted
Výstupní otáčky při 1750 ot./min
11.3
Hodnota vstupního hodnocení plus um
0.75kW
Kategorie - BDI
Reducers Right Angle
Skupina produktů - BDI
M02282
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.10.00
Řetězec klíčových slov
Speed Worm
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Dlouhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 160:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series; 45MM Input Shaft Diameter
Celková šířka
7,276 palce | 184,8 milimetr
Průměr vstupního hřídele
1,772 palce | 45 milimetr
Základna do středu vstupní hřídele
3,504 palce | 89 milimetr
Základna do středu výstupního hřídele
2,874 palce | 73 milimetr
Celková výška
8,346 palce | 212 milimetr
Celková délka
16,614 palce | 422 milimetr
Nominální vzdálenost středu
0,63 palce | 16 milimetr
Vzdálenost od centra
0,63 palce | 16 milimetr