Minimální kupní množství
N/A
Montážní rám
Not Applicable
Jmenovité maximální vstupní hodnoty
0.4KW
Výstupní otáčky jmenovitého výkonu Max
45
Způsob montáže
Direct Mounted
Výstupní otáčky při 1750 ot./min
45
Maximální hodnota zatížení přesahu A um
2450N
Výstupní moment
30MM Output Bore
Kategorie - BDI
Reducers Right Angle
Skupina produktů - BDI
M02282
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.10.00
Řetězec klíčových slov
Speed Worm
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Nominální vzdálenost středu
0,394 palce | 10 milimetr
Celková délka
9,35 palce | 237,5 milimetr
Vzdálenost od centra
0,394 palce | 10 milimetr
Základna do středu vstupní hřídele
3,15 palce | 80 milimetr
Celková šířka
6,299 palce | 160 milimetr
Výstupní vrtání
1,181 palce | 30 milimetr
Základna do středu výstupního hřídele
3,543 palce | 90 milimetr
Celková výška
5,866 palce | 149 milimetr