Minimální kupní množství
N/A
Montážní rám
Not Applicable
Jmenovité maximální vstupní hodnoty
0.215HP
Výstupní otáčky jmenovitého výkonu Max
29.2
Způsob montáže
Direct Mounted
Výstupní otáčky při 1750 ot./min
0
Montážní poloha
Wall | Ceiling
Štítek s upevňovacím šroubem
Rectangular
Maximální hodnota zatížení přesahu A um
537.518Lbs
Hodnota vstupního hodnocení plus um
0.215HP
Materiál krytu a konec
Die Cast Aluminum
Další funkce
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted
Kategorie - BDI
Reducers Right Angle
Skupina produktů - BDI
M02282
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.10.00
Řetězec klíčových slov
Speed Worm
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; SWJ Series; 12MM Input Shaft Diameter
Výstupní vrtání
1,181 palce | 30 milimetr
Základna do středu vstupní hřídele
1,378 palce | 35 milimetr
Celková šířka
2,756 palce | 70 milimetr
Průměr šroubového otvoru
0,315 palce | 8 milimetr
Základna do středu výstupního hřídele
2,756 palce | 70 milimetr
Délka vstupního hřídele
1,063 palce | 27 milimetr
Celková výška
4,528 palce | 115 milimetr
Nominální vzdálenost středu
0 palce | 0 milimetr
Průměr vstupního hřídele
0,472 palce | 12 milimetr
Celková délka
4,843 palce | 123 milimetr