Minimální kupní množství
N/A
Montážní rám
Not Applicable
Jmenovité maximální vstupní hodnoty
0.33KW
Výstupní otáčky jmenovitého výkonu Max
Not Available
Způsob montáže
Direct Mounted
Výstupní otáčky při 1750 ot./min
0
Hodnota vstupního hodnocení plus um
0.33kW
Výstupní moment
25MM Input Shaft
Kategorie - BDI
Reducers Right Angle
Skupina produktů - BDI
M02282
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.10.00
Řetězec klíčových slov
Speed Worm
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; SWJ Series; 25MM Input Shaft Diameter
Celková výška
5,236 palce | 133 milimetr
Celková šířka
3,15 palce | 80 milimetr
Průměr výstupního hřídele
0,591 palce | 15 milimetr
Průměr vstupního hřídele
0,984 palce | 25 milimetr
Základna do středu výstupního hřídele
1,535 palce | 39 milimetr
Nominální vzdálenost středu
1,654 palce | 42 milimetr
Základna do středu vstupní hřídele
3,189 palce | 81 milimetr
Délka výstupního hřídele
1,181 palce | 30 milimetr
Vzdálenost od centra
1,654 palce | 42 milimetr
Celková délka
5,827 palce | 148 milimetr