PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

1615 1 7/16

1108 1/2

TSUBAKI 1108 1/2

1/2" Bore; 1.511" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

P/N #

1108 1/2

BDI #

928066

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.15
UNSPSC
31171605
EAN
0097039387424
Série pouzder
1108
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Další funkce
Keyway on ID | Optional Steel - Stainless Steel
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
1108H
Váha v librách
0.33
Dlouhý popis
1/2" Bore; 1.511" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Vnější průměr
1,511 palce | 38,379 milimetr
Délka přes vrtání
0,875 palce | 22,225 milimetr
Bore
0,5 palce | 12,7 milimetr