PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

1215-22MM

1215-22MM

TSUBAKI 1215-22MM

Bushing, Shaft; 22MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 38.1MM Length Thru Bore; 1215 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing

P/N #

1215-22MM

BDI #

928108

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171605
Série pouzder
1215
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Dlouhý popis
Bushing, Shaft; 22MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 38.1MM Length Thru Bore; 1215 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
Délka přes vrtání
1,5 palce | 38,1 milimetr
Bore
0,866 palce | 22 milimetr
Vnější průměr
1,875 palce | 47,625 milimetr