PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

1615 9/16

1615 9/16

TSUBAKI 1615 9/16

Bushing, Shaft; 9/16" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing

P/N #

1615 9/16

BDI #

928190

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.59
UNSPSC
31171605
Série pouzder
1615
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Dlouhý popis
Bushing, Shaft; 9/16" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
Délka přes vrtání
1,5 palce | 38,1 milimetr
Vnější průměr
2,25 palce | 57,15 milimetr
Bore
0,563 palce | 14,3 milimetr