PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

2012 13/16

2517-45MM

TSUBAKI 2517-45MM

Bushing, Shaft; 45MM Bore; 85.725MM Outside Diameter; 44.45MM Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing

P/N #

2517-45MM

BDI #

928277

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171605
EAN
0696223162610
Série pouzder
2517
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Dlouhý popis
Bushing, Shaft; 45MM Bore; 85.725MM Outside Diameter; 44.45MM Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
Bore
1,772 palce | 45 milimetr
Vnější průměr
3,375 palce | 85,725 milimetr
Délka přes vrtání
1,75 palce | 44,45 milimetr