PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

2525 2-7/16

2525 2-7/16

TSUBAKI 2525 2-7/16

Bushing, Shaft; 2-7/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 2525 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing

P/N #

2525 2-7/16

BDI #

928308

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.86
UNSPSC
31171605
EAN
0097039388650
Série pouzder
2525
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Dlouhý popis
Bushing, Shaft; 2-7/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 2525 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
Délka přes vrtání
2,5 palce | 63,5 milimetr
Bore
2,438 palce | 61,925 milimetr
Vnější průměr
3,375 palce | 85,725 milimetr