PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

1615-35MM

3020 1-1/16

TSUBAKI 3020 1-1/16

Bushing, Shaft; 1-1/16" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing

P/N #

3020 1-1/16

BDI #

928312

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.63
UNSPSC
31171605
EAN
0097039004932
Série pouzder
3020
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Dlouhý popis
Bushing, Shaft; 1-1/16" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
Délka přes vrtání
2 palce | 50,8 milimetr
Bore
1,063 palce | 27 milimetr
Vnější průměr
4,25 palce | 107,95 milimetr