PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

4545 4-1/8

4040 2-5/8

TSUBAKI 4040 2-5/8

Bushing, Shaft; 2-5/8" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing

P/N #

4040 2-5/8

BDI #

928407

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
8.38
UNSPSC
31171605
EAN
0097039005540
Série pouzder
4040
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Dlouhý popis
Bushing, Shaft; 2-5/8" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
Délka přes vrtání
4 palce | 101,6 milimetr
Bore
2,625 palce | 66,675 milimetr
Vnější průměr
5,75 palce | 146,05 milimetr