PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

4040 3-3/16

4040 3-3/16

TSUBAKI 4040 3-3/16

Bushing, Shaft; 3-3/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing

P/N #

4040 3-3/16

BDI #

928412

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
7.309
UNSPSC
31171605
Série pouzder
4040
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Dlouhý popis
Bushing, Shaft; 3-3/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
Délka přes vrtání
4 palce | 101,6 milimetr
Vnější průměr
5,75 palce | 146,05 milimetr
Bore
3,188 palce | 80,975 milimetr