PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SF 2 1/8

E 3-1/8

TSUBAKI E 3-1/8

3-1/8" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing

P/N #

E 3-1/8

BDI #

928469

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
5.44
UNSPSC
31171605
EAN
0097039385307
Série pouzder
E
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
QD
Další funkce
Keyway on ID | Optional Steel - Stainless Steel
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
E-3B
Váha v librách
12
Dlouhý popis
3-1/8" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Bore
3,125 palce | 79,375 milimetr
Délka přes vrtání
2,625 palce | 66,675 milimetr
Vnější průměr
3,834 palce | 97,384 milimetr