PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

E-40MM

E-40MM

TSUBAKI E-40MM

Bushing, Shaft; 40MM Bore; 97.384MM Outside Diameter; 66.675MM Length Thru Bore; E Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing

P/N #

E-40MM

BDI #

928474

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171605
EAN
0696233104686
Série pouzder
E
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
QD
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Dlouhý popis
Bushing, Shaft; 40MM Bore; 97.384MM Outside Diameter; 66.675MM Length Thru Bore; E Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
Bore
1,575 palce | 40 milimetr
Délka přes vrtání
2,625 palce | 66,675 milimetr
Vnější průměr
3,834 palce | 97,384 milimetr