PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

H1-24MM

H1-24MM

TSUBAKI H1-24MM

Bushing, Shaft; 24MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; H Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing

P/N #

H1-24MM

BDI #

927706

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171605
Série pouzder
H
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Split Taper
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Dlouhý popis
Bushing, Shaft; 24MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; H Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Bore
0,945 palce | 24 milimetr
Délka přes vrtání
1,25 palce | 31,75 milimetr
Vnější průměr
1,625 palce | 41,275 milimetr