PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SDS35MM

JA 15/16

TSUBAKI JA 15/16

15/16" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing

P/N #

JA 15/16

BDI #

22382411

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.41
UNSPSC
31171605
EAN
0097039383396
Série pouzder
JA
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
QD
Další funkce
Keyway on ID | Optional Steel - Stainless Steel
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
JAR
Váha v librách
0.9
Dlouhý popis
15/16" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Vnější průměr
1,375 palce | 34,925 milimetr
Délka přes vrtání
1,063 palce | 27 milimetr
Bore
0,938 palce | 23,825 milimetr