PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

W1-6-7/16

P1 1-1/16

TSUBAKI P1 1-1/16

1-1/16" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

P/N #

P1 1-1/16

BDI #

927736

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.567
UNSPSC
31171605
EAN
0097039017888
Série pouzder
P1
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Split Taper
Další funkce
Keyway on ID and Key on OD
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Váha v librách
1.45
Dlouhý popis
1-1/16" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Délka přes vrtání
1,94 palce | 49,276 milimetr
Vnější průměr
1,938 palce | 49,225 milimetr
Bore
1,063 palce | 27 milimetr