PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

R2-70MM

P1-14MM

TSUBAKI P1-14MM

Bushing, Shaft; 14MM Bore; 49.225MM Outside Diameter; 49.276MM Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing

P/N #

P1-14MM

BDI #

927731

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171605
Série pouzder
P1
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Split Taper
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Dlouhý popis
Bushing, Shaft; 14MM Bore; 49.225MM Outside Diameter; 49.276MM Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Bore
0,551 palce | 14 milimetr
Vnější průměr
1,938 palce | 49,225 milimetr
Délka přes vrtání
1,94 palce | 49,276 milimetr