PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

2012 50MM

PHF TB2517X38MM

SKF PHF TB2517X38MM

Shaft Bushing; Shaft Bushing; 38MM Bore; 85.725MM Outside Diameter; 44.45MM Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

P/N #

PHF TB2517X38MM

BDI #

1279206

CENA
210,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.313
UNSPSC
31171605
EAN
7316572609354
Série pouzder
2517
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Další funkce
Keyway on ID
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
URL výrobce
Váha v librách
3.2408
Dlouhý popis
Shaft Bushing; Shaft Bushing; 38MM Bore; 85.725MM Outside Diameter; 44.45MM Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Délka přes vrtání
1,75 palce | 44,45 milimetr
Bore
1,496 palce | 38 milimetr
Vnější průměr
3,375 palce | 85,725 milimetr