PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

U2 3 7/8

Q-134

TSUBAKI Q-134

3/4" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

P/N #

Q-134

BDI #

21572412

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.59
UNSPSC
31171605
Série pouzder
Q1
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Split Taper
Další funkce
Keyway on ID and Key on OD | Optional Steel - Stainless Steel
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
Q1L
Váha v librách
3.5
Dlouhý popis
3/4" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Bore
0,75 palce | 19,05 milimetr
Vnější průměr
2,875 palce | 73,025 milimetr
Délka přes vrtání
2,5 palce | 63,5 milimetr