PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

R1 2-3/8

R2-45MM

TSUBAKI R2-45MM

Bushing, Shaft; 45MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 123.952MM Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing

P/N #

R2-45MM

BDI #

927943

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171605
Série pouzder
R2
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Split Taper
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Dlouhý popis
Bushing, Shaft; 45MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 123.952MM Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Vnější průměr
4 palce | 101,6 milimetr
Délka přes vrtání
4,88 palce | 123,952 milimetr
Bore
1,772 palce | 45 milimetr