PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

S2 3-3/4

S2 3-3/4

TSUBAKI S2 3-3/4

Bushing, Shaft; 3-3/4" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; S2 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing

P/N #

S2 3-3/4

BDI #

928006

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
8.61
UNSPSC
31171605
EAN
0097039018373
Série pouzder
S2
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Split Taper
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Dlouhý popis
Bushing, Shaft; 3-3/4" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; S2 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Bore
3,75 palce | 95,25 milimetr
Vnější průměr
4,625 palce | 117,475 milimetr
Délka přes vrtání
6,75 palce | 171,45 milimetr