PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SD-38MM

SD-38MM

TSUBAKI SD-38MM

Bushing, Shaft; 38MM Bore; 55.55MM Outside Diameter; 46.05MM Length Thru Bore; SD Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing

P/N #

SD-38MM

BDI #

928679

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171605
EAN
0696223169190
Série pouzder
SD
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
QD
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Dlouhý popis
Bushing, Shaft; 38MM Bore; 55.55MM Outside Diameter; 46.05MM Length Thru Bore; SD Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
Vnější průměr
2,187 palce | 55,55 milimetr
Bore
1,496 palce | 38 milimetr
Délka přes vrtání
1,813 palce | 46,05 milimetr