PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

J 2 3/4

SF-1

TSUBAKI SF-1

1" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing

P/N #

SF-1

BDI #

928717

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.81
UNSPSC
31171605
EAN
0097039384638
Série pouzder
SF
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
QD
Další funkce
Keyway on ID | Optional Steel - Stainless Steel
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
SF-1
Váha v librách
4
Dlouhý popis
1" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Délka přes vrtání
2,063 palce | 52,4 milimetr
Bore
1 palce | 25,4 milimetr
Vnější průměr
3,125 palce | 79,375 milimetr