PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SH-32MM

SH-32MM

TSUBAKI SH-32MM

Bushing, Shaft; 32MM Bore; 47.523MM Outside Diameter; 33.35MM Length Thru Bore; SH Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing

P/N #

SH-32MM

BDI #

928771

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171605
Série pouzder
SH
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
QD
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Dlouhý popis
Bushing, Shaft; 32MM Bore; 47.523MM Outside Diameter; 33.35MM Length Thru Bore; SH Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
Bore
1,26 palce | 32 milimetr
Vnější průměr
1,871 palce | 47,523 milimetr
Délka přes vrtání
1,313 palce | 33,35 milimetr