PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

Q1 7/8

U0 4-3/4

TSUBAKI U0 4-3/4

Bushing, Shaft; 4-3/4" Bore; 6" Outside Diameter; 5-1/4" Length Thru Bore; U0 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing

P/N #

U0 4-3/4

BDI #

928021

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171605
EAN
0696233111981
Série pouzder
U0
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Split Taper
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Dlouhý popis
Bushing, Shaft; 4-3/4" Bore; 6" Outside Diameter; 5-1/4" Length Thru Bore; U0 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Délka přes vrtání
5,25 palce | 133,35 milimetr
Vnější průměr
6 palce | 152,4 milimetr
Bore
4,75 palce | 120,65 milimetr