PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PL2-3/16 FL

PL2-3/16 FL

TSUBAKI PL2-3/16 FL

Keyless Screw Locking Assembly; 2-3/16" Bore; 3.347" Outside Diameter; 1.37" Length; 0.315" Additional Length; Steel; FL Series; M8 X 22 Cap Screw

P/N #

PL2-3/16 FL

BDI #

22382952

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.91
UNSPSC
31163200
EAN
0097039216847
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Materiál
Steel
Série
FL
Šroub víčka
M8 X 22
Další funkce
Power-Lock
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
7318.19.00.00
Podstatné jméno
Assembly
Řetězec klíčových slov
Locking Keyless
Váha v librách
2
Dlouhý popis
Keyless Screw Locking Assembly; 2-3/16" Bore; 3.347" Outside Diameter; 1.37" Length; 0.315" Additional Length; Steel; FL Series; M8 X 22 Cap Screw
Vnější průměr
3,347 palce | 85,014 milimetr
Doplňková délka pro Cap
0,315 Inch | 8,001 milimetr
Bore
2,188 palce | 55,575 milimetr
Délka
1,37 palce | 34,798 milimetr