PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

10020 X 1-1/2 MPB

10020 X 1-1/2 MPB

TSUBAKI 10020 X 1-1/2 MPB

Hub; Coupling; 6-23/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Minimum Plain Bore; 8.64" Outside Diameter; 3-1/8" Length Thru Bore; 23/32" Between Shaft Ends; 100 Chain; 20 Teeth; 3-1/8" Width; 10020; No Bushing; No; Steel; 1800RPM Speed

P/N #

10020 X 1-1/2 MPB

BDI #

22383882

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
14.41
UNSPSC
31163012
EAN
0097039362834
Typ spojky
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ hubice
Shaft
Profil vrtání
Minimum Plain Bore
Číslo řetězce
100
Počet zubů
20
Velikost nebo série spojky
10020
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Klíčenka ano / ne
No
Materiál
Steel
Maximální otáčky RPM
1800
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
1-1/2" Plain Bore
Kategorie - BDI
Couplings Chain Hub
Skupina produktů - BDI
M02302
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.80.10
Podstatné jméno
Hub
Řetězec klíčových slov
Coupling Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Hub; Coupling; 6-23/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Minimum Plain Bore; 8.64" Outside Diameter; 3-1/8" Length Thru Bore; 23/32" Between Shaft Ends; 100 Chain; 20 Teeth; 3-1/8" Width; 10020; No Bushing; No; Steel; 1800RPM Speed
Průměr hubice
6,719 palce | 170,663 milimetr
Vnější průměr
8,64 palce | 219,456 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Šířka
3,125 palce | 79,375 milimetr
Délka přes vrtání
3,125 palce | 79,375 milimetr
Vzdálenost mezi konci hřídele
0,719 palce | 18,263 milimetr