PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

8018SF

8018SF

TSUBAKI 8018SF

Hub; Coupling; 4-9/16" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Bushed; 6.27" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; 37/64" Between Shaft Ends; 80 Chain; 18 Teeth; 2-3/8" Width; 8018; SF; Yes; Steel; 2000RPM Speed

P/N #

8018SF

BDI #

22372975

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.4
UNSPSC
31163012
EAN
0097039363787
Typ spojky
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ hubice
Shaft
Profil vrtání
Bushed
Číslo řetězce
80
Počet zubů
18
Velikost nebo série spojky
8018
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
SF
Klíčenka ano / ne
Yes
Materiál
Steel
Maximální otáčky RPM
2000
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Couplings Chain Hub
Skupina produktů - BDI
M02302
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.80.10
Podstatné jméno
Hub
Řetězec klíčových slov
Coupling Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Hub; Coupling; 4-9/16" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Bushed; 6.27" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; 37/64" Between Shaft Ends; 80 Chain; 18 Teeth; 2-3/8" Width; 8018; SF; Yes; Steel; 2000RPM Speed
Šířka
2,375 palce | 60,325 milimetr
Délka přes vrtání
2,375 palce | 60,325 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr hubice
4,563 palce | 115,9 milimetr
Rozsah vrtání
1/2 To 2-15/16 palce | 28 To 60 milimetr
Vnější průměr
6,27 palce | 159,258 milimetr
Vzdálenost mezi konci hřídele
0,578 palce | 14,681 milimetr