PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

640-8M-19

1200-8M-30

HTD 1200 8M 30

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1200MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

P/N #

1200-8M-30

BDI #

1091913

POČET

DOSTUPNOST:
1

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
GATES
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.217
UNSPSC
26111811
Styl řemene
Synchronous
Pásek pásu
8 MM
Profil zubů
Standard HTD
Řada řemenů
8M
Tahový materiál
Fiberglass
Vnější materiál
Rubber
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
Kategorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
4010.36.45.00
Podstatné jméno
Belt
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.gates.com
Váha v librách
0.217
Dlouhý popis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1200MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Šířka pásu
1,181 palce | 30 milimetr
Délka pásu pásu
47,244 palce | 1200 milimetr