PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PHP 4SPB112TB

PHP 4SPB112TB

SKF PHP 4SPB112TB

4 Grooves; 119MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; SPB Belt Series; 112MM Pitch Minimum; 112MM Pitch Maximum; 14 To 42MM Bushing Bore Range; Keyway

P/N #

PHP 4SPB112TB

BDI #

1282186

CENA
595,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.708
UNSPSC
26111806
EAN
7316572626733
Počet drážk
4
Způsob montáže
Bushed
Velikost pouzdra
1610
Řada řemenů
SPB
Klíčenka ano / ne
Yes
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0
Další funkce
Taper Lock Bushing | Solid Style
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Skupina produktů - BDI
5406
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.40
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Transmission
URL výrobce
Váha v librách
6.17294
Dlouhý popis
4 Grooves; 119MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; SPB Belt Series; 112MM Pitch Minimum; 112MM Pitch Maximum; 14 To 42MM Bushing Bore Range; Keyway
Vnější průměr
4,685 palce | 119 milimetr
Průměr rozteče Maximální
4,409 palce | 112 milimetr
Rozsah otvoru pouzdra
1/2 To 1-5/8 palce | 14 To 42 milimetr
Minimální šířka pásu
0,642 palce | 16,3 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Maximální šířka pásu
0,642 palce | 16,3 milimetr
Průměr průměru minimální
4,409 palce | 112 milimetr