PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

ORC2SSRMP19P31

ORC2SSRMP19P31

BOSTON GEAR ORC2SSRMP19P31

Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 1-3/16" Bore; Static Torque 200 to 600Lb-in; Semi-Automatic Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Screw Manual Adjustment

P/N #

ORC2SSRMP19P31

BDI #

159760

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111500
EAN
0781711064399
jméno výrobku
Overload Safety Device
Profil vrtání
Straight | Finished
Točivý moment
Static Torque 200 to 600Lb-in
Typ produktu
Pawl
Používá se s
Sprocket | Sheave | Pulley
Jméno výrobku
TRIG-O-MATIC
Série produktů
ORC
Resetovat typ
Semi-Automatic
Počet pruhů
2
Počet třecích kotoučů
0
Zapojení
Automatic
Ruční nastavení
Adjusting Screw
aplikace
Paper Converting Machinery | Baking Equipment | Bottling and Capping Machinery | Indexing Machinery
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Single Position Engagement | Bidirectional | Rigid Coupling | Medium Torque | With Plate Actuator
Kategorie - BDI
Overload Safety Device
Skupina produktů - BDI
M02344
Harmonizovaný tarifní kód
8483.60.40.40
Podstatné jméno
Clutch
Řetězec klíčových slov
Mechanical
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Výrobce interního čísla
6439
Váha v librách
18
Dlouhý popis
Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 1-3/16" Bore; Static Torque 200 to 600Lb-in; Semi-Automatic Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Screw Manual Adjustment
Bore
1,188 palce | 30,175 milimetr