PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TC12108

C10100

MARTIN SPROCKET & GR C10100

Spur Gear; 10" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-7/16" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron

P/N #

C10100

BDI #

606753

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
4.517
UNSPSC
31171707
EAN
0697950056579
Rozteč
10 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
100
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
1.438
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Cast Iron
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Web with Spoke Style | Type B3 | Minimum Bore 1
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Číslo položky výrobce
C10100
Výrobce interního čísla
C10100
Váha v librách
10.3
Dlouhý popis
Spur Gear; 10" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-7/16" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
10 palce | 254 milimetr
Průměr hubice
2,5 palce | 63,5 milimetr
Šířka obličeje
1 palce | 25,4 milimetr