PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

C1070 NF70 X 1-1/4 W/ KW AND SS

C1070 NF70 X 1-1/4 W/ KW AND SS

MARTIN SPROCKET & GR C1070 NF70 X 1-1/4 W/ KW AND SS

Spur Gear; 1-1/4" Bore; 7" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 70 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 1-7/16" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth

P/N #

C1070 NF70 X 1-1/4 W/ KW AND SS

BDI #

22369787

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171707
Rozteč
10 DP
Způsob montáže
Finished Bore
Počet zubů
70
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
1.438
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Cast Iron
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
With Keyway and Set Screw
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
M02182
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Dlouhý popis
Spur Gear; 1-1/4" Bore; 7" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 70 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 1-7/16" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth
Bore
1,25 palce | 31,75 milimetr
Průměr hubice
2,5 palce | 63,5 milimetr
Průměr průměru
7 palce | 177,8 milimetr
Šířka obličeje
1 palce | 25,4 milimetr