PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

S1048

C1085

MARTIN SPROCKET & GR C1085

Spur Gear; 8-1/2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 85 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-7/16" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron

P/N #

C1085

BDI #

606777

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
3.314
UNSPSC
31171707
EAN
0697950056531
Rozteč
10 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
85
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
1.438
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Cast Iron
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Web with Spoke Style | Type B3 | Minimum Bore 7/8
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Číslo položky výrobce
C1085
Výrobce interního čísla
C1085
Váha v librách
7.3
Dlouhý popis
Spur Gear; 8-1/2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 85 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-7/16" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr hubice
2,5 palce | 63,5 milimetr
Průměr průměru
8,5 palce | 215,9 milimetr
Šířka obličeje
1 palce | 25,4 milimetr