PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

S416

C332

MARTIN SPROCKET & GR C332

Spur Gear; 10.667" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Rough Bore; 32 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-3/16" Max Bore; 5-1/4" Hub Diameter; Cast Iron

P/N #

C332

BDI #

606846

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
28.33
UNSPSC
31171707
EAN
0697950053417
Rozteč
3 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
32
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
3.188
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Cast Iron
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type B | Minimum Bore 1-7/16
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Číslo položky výrobce
C332
Výrobce interního čísla
C332
Váha v librách
62.4
Dlouhý popis
Spur Gear; 10.667" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Rough Bore; 32 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-3/16" Max Bore; 5-1/4" Hub Diameter; Cast Iron
Průměr průměru
10,667 palce | 270,942 milimetr
Šířka obličeje
3 palce | 76,2 milimetr
Průměr hubice
5,25 palce | 133,35 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr