PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

ND84

C336

MARTIN SPROCKET & GR C336

Spur Gear; 12" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Rough Bore; 36 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/4" Max Bore; 5-1/2" Hub Diameter; Cast Iron

P/N #

C336

BDI #

606847

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
32.37
UNSPSC
31171707
EAN
0697950053424
Rozteč
3 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
36
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
3.25
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Cast Iron
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Web with Lighten Holes Style | Type B2 | Minimum Bore 1-7/16
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Číslo položky výrobce
C336
Výrobce interního čísla
C336
Váha v librách
71.3
Dlouhý popis
Spur Gear; 12" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Rough Bore; 36 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/4" Max Bore; 5-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
Bore
0 palce | 0 milimetr
Šířka obličeje
3 palce | 76,2 milimetr
Průměr průměru
12 palce | 304,8 milimetr
Průměr hubice
5,5 palce | 139,7 milimetr